Tuleja gwintowana TIME-SERT<SUP>®</SUP> - TIME SERT TULEJKA GWINT.M8X1.25X16.2
Filmy o produktach na youtube

Podczas wyświetlania i odtwarzania osadzonych filmów w witrynie https://www.wurth.pl dostawca youtube może rejestrować strony, które otwierasz, i analizować Twoje zachowania związane z przeglądaniem. Jeśli aktywujesz zawartość, tzn. wyrazisz zgodę na jej wyświetlanie i odtwarzanie, na Twoim komputerze zostanie umieszczony plik cookie potwierdzający wyrażenie zgody za pomocą przeglądarki. Ten plik cookie nie przechowuje żadnych danych osobowych.

Więcej informacji można znaleźć w naszych zasadach zachowania poufności informacji oraz na stronie dotyczącej plików cookie.

Możesz też użyć następującego łącza, aby obejrzeć film na platformie dostawcy: https://youtu.be/sE4Xw9ieP7E

Tuleja gwintowana TIME-SERT<SUP>®</SUP> - TIME SERT TULEJKA GWINT.M8X1.25X16.2 - 1

Tuleja gwintowana TIME-SERT®

Tuleja gwintowana Time-Sert
TIME SERT TULEJKA GWINT.M8X1.25X16.2

Nr art. 0663812516

EAN 4053479355696

Ceny dostępne po zalogowaniu
Tuleja gwintowana TIME-SERT®

Nr art. 0663812516
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
Do naprawy uszkodzonych gwintów.

Możliwość pracy także w cienkościennych elementach


Bardzo cienkie ściany dzięki synchronicznemu ułożeniu gwintów.



Możliwość stosowania w materiałach o cienkich ścianach


Niezawodne naprawy, nawet gdy dostępnych jest tylko kilka zwojów gwintu.



Szczelne połączenie


Dociśnięcie za pomocą obrabianego przedmiotu sprawia, że gwint jest zabezpieczony przed wodą, olejem, innymi płynami oraz sprężonymi gazami.



Pewne zabezpieczenie


Automatyczne kształtowanie gwintów podczas wkręcania. Tuleja nie ulegnie wykręceniu, nawet bez użycia kleju.



Precyzyjne pozycjonowanie w obrabianym elemencie


Tuleje są wyposażone w kołnierz, dzięki czemu dodatkowe zabezpieczenie w obrabianym elemencie nie jest wymagane

Uwaga

Odporność na rozciąganie


Odporność na rozciąganie może się różnić w zależności od zastosowania (obszary krawędzi itp.) i materiału. W rezultacie ogólne informacje na ten temat są niedostępne. Testy przeprowadzone w laboratoriach firmy Würth wykazały, że w większości przypadków naprawione gwinty Time-Sert mają takie same właściwości, jak oryginalne gwinty.



Nakrętki stalowe


Materiał: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Powłoka: ocynkowana, pasywowana.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (My)

M8 x 1,25

Długość (L)

16,2 mm

Konstrukcja

Gwint metryczny zwykły

Powłoka

Ocynkowany

Materiał

Stal