Tuleja perforowana do montażu przelotowego SH

Przelotowa tuleja siatkowa SH
TULEJA PERFOROWANA SH-TWORZYWO-16X330

Nr art. 090344 163
EAN 4050641890634

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do systemu wtryskowego BASIC WIT-PM 200 i zaprawa kotwiąca WIT-VM 250 PRO, mur, mocowanie jednopunktowe
  • Podczas montażu kotwy do iniekcji W-VI-A są utrzymywane w położeniu centralnym w tulei perforowanej.

  • Kołnierz tulei perforowanej można skrócić w celu uzyskania odpowiedniej wysokości mocowania (belka drewniana + grubość tynku).

  • Mocowanie jednopunktowe w murze: BASIC WIT-PM 200, kotwa do iniekcji W-VI-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem próby odbiorczej

  • Mocowanie jednopunktowe w murze: Zaprawa kotwiąca WIT-VM 250, kotwa do iniekcji W-VI-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem próby odbiorczej
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do kotwienia w murach z cegieł pełnych i dziurawek

Średnica

16 mm

Długość

330 mm

Materiał

Tworzywo sztuczne

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

16 mm

Głębokość wierconego otworu (h 0) — warunek

135 mm (+t fix)

Efektywna głębokość kotwienia (h ef)

130 mm

Przeznaczone do pręta

M8

Wymagana zaprawa wtryskiwana

WIT-PM 200, WIT-VM 250

Dopuszczenie

ETA-13/0037, ETA-20/0854