Tuleja szlifierska Trizact®
Tuleja szlifierska z tkaniny, Trizact
WALEC TRAZACT CBN-G600-100X100MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoka adaptacja i jednolita jakość powierzchni na profilowanych przedmiotach obrabianych
Częściowo elastyczna warstwa X.
Agresywne szlifowanie, niska chropowatość powierzchni, znacznie dłuższa żywotność, bardzo dokładne szlifowanie
Jednolita struktura ziarna w trójwymiarowej strukturze piramidy
Bardzo chłodne szlifowanie, niewielkie przebarwienia materiału
Niska temperatura szlifowania dzięki zastosowaniu aktywnych dodatków
Trizact® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy 3M
Trizact® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy 3M
Materiały dodatkowe(X)
Obrabiane materiały: Stal nierdzewna, kwaso- i żaroodporna (wysokostopowa), stal zwykła i metale nieżelazne
Przy wysokich prędkościach obrotowych grube ziarno działa jak drobniejsze ziarno, a przy niskich prędkościach obrotowych drobne ziarno działa jak grubsze ziarno.
Używać narzędzi o niskim nacisku styku; wysoki nacisk styku prowadzi do przedwczesnego zużycia.
Jeśli wióry są usuwane zbyt wolno, nie zwiększać nacisku styku, ale zastosować grubsze ziarno.
Średnica x szerokość | 100 x 100 mm |
Konstrukcja | A30 |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nośnik | Półelastyczna podkładka X |
Rozmiar ziarna | 600 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!