Tuleja z tworzywa sztucznego
Plastik. tuleja do końc. kl. nasad. udar. 1/2 cala
OSŁONA NASADKI UDAR. 1/2CAL-WS19 3SZT.
Nr art. 0714130019
EAN 4045727451014
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Tuleja z tworzywa sztucznego z systemem oznaczeń kolorami
Ułatwia identyfikację rozmiaru i zapobiega marnotrawieniu czasu pracy
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do klucza o rozmiarze | 19 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Długość | 85 mm |
Średnica wewnętrzna tulei | 26,5 mm |
Średnica zewnętrzna tulei | 28,8 mm |
Kolor | Niebieski |