Tuleja z tworzywa sztucznego
Plastik. tuleja do końc. kl. nasad. udar. 1/2 cala
OSŁONA NASADKI UDAR. 1/2CAL-WS21 3SZT.
Nr art. 0714130021
EAN 4045727451045
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Tuleja z tworzywa sztucznego z systemem oznaczeń kolorami
Ułatwia identyfikację rozmiaru i zapobiega marnotrawieniu czasu pracy
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do klucza o rozmiarze | 21 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Długość | 85 mm |
Średnica wewnętrzna tulei | 28,4 mm |
Średnica zewnętrzna tulei | 30,7 mm |
Kolor | Zielony |