Tuleja z tworzywa sztucznego
Plastik. tuleja do końc. kl. nasad. udar. 1/2 cala
OSŁONY NASADKI UDAR 1/2CAL WS17-3SZT.
Nr art. 0714134017
EAN 4058794022032
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Tuleja z tworzywa sztucznego z systemem oznaczeń kolorami
Ułatwia identyfikację rozmiaru i zapobiega marnotrawieniu czasu pracy
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do klucza o rozmiarze | 17 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Długość | 60 mm |
Średnica wewnętrzna tulei | 24,3 mm |
Średnica zewnętrzna tulei | 26,6 mm |
Kolor | Czerwony |