Tuleja z tworzywa sztucznego

Plastik. tuleja do końc. kl. nasad. udar. 1/2 cala
OSŁONY NASADKI UDAR 1/2CAL WS19-3SZT.

Nr art. 0714134019

EAN 4058794024005

Ceny dostępne po zalogowaniu
Tuleja z tworzywa sztucznego

Nr art. 0714134019
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
Do końcówki klucza nasadowego udarowego 1/2 cala

Tuleja z tworzywa sztucznego z systemem oznaczeń kolorami


Ułatwia identyfikację rozmiaru i zapobiega marnotrawieniu czasu pracy

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do klucza o rozmiarze

19 mm

Materiał

Tworzywo sztuczne

Długość

86 mm

Średnica wewnętrzna tulei

26,3 mm

Średnica zewnętrzna tulei

28,6 mm

Kolor

Niebieski