Tuleja z tworzywa sztucznego
Plastik. tuleja do końc. kl. nasad. udar. 1/2 cala
OSŁONY NASADKI UDAR 1/2CAL WS21-3SZT.
Nr art. 0714134021
EAN 4058794024012
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Tuleja z tworzywa sztucznego z systemem oznaczeń kolorami
Ułatwia identyfikację rozmiaru i zapobiega marnotrawieniu czasu pracy
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do klucza o rozmiarze | 21 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Długość | 60 mm |
Średnica wewnętrzna tulei | 28,3 mm |
Średnica zewnętrzna tulei | 30,6 mm |
Kolor | Zielony |