Tworzywo piankowe Miękki sprzęg
FM-(F.POLDISC-05860180)-SFT
Nr art. 058602 81
EAN 4052712445866
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Miękka warstwa
- Zapewnia dobre czucie powierzchni
- Podnosi bezpieczeństwo podczas prac polerskich na narożnikach, krawędziach i krzywiznach
Mocowanie na rzepy
Do użytku razem ze stopami szlifierskimi na rzep
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Wymagane jest przeprowadzenie prób wstępnych! Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać informacji z arkusza danych technicznych oraz specyfikacji zawartych w obowiązujących przepisach.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica | 80 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!