Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Tworzywo piankowe Miękki sprzęg

PRZEKLADKA DO TALERZA MOC.058602 125

Nr art. 058602 126

EAN 4045727010419

Ceny dostępne po zalogowaniu
Tworzywo piankowe Miękki sprzęg

Nr art. 058602 126
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
Specjalna pianka jako miękka warstwa pomiędzy nakładką a stopą szlifierską

Miękka warstwa


  • Zapewnia dobre czucie powierzchni

  • Podnosi bezpieczeństwo podczas prac polerskich na narożnikach, krawędziach i krzywiznach


Mocowanie na rzepy


Do użytku razem ze stopami szlifierskimi na rzep

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Wymagane jest przeprowadzenie prób wstępnych! Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać informacji z arkusza danych technicznych oraz specyfikacji zawartych w obowiązujących przepisach.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica

125 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Stopa szlifierska na rzepy

TALERZ WSP.GABKI POL.RZEP M14 D125

Do mocowania gąbek polerskich, jagnięcej skórki itp. z mocowaniem na rzepy