Tylne oznaczenie z aluminium

Alu. rear mark., truck/trailers ECE 70.01
WARNMRK-ECE70.01-TR/TRACTOR-132X566MM

Nr art. 081244 838
EAN 4047376833494

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do ciągników i pojazdów do transportu ciężkiego

Materiał odblaskowy oznaczenia jest zgodny z wymaganiami normy ECE 70,01


  • Kolor żółty: Typ III (odblask kontrastowy)

  • Kolor czerwony/pomarańczowy: Typ I (powierzchnia fluorescencyjna)


W zestawie: 2 sztuk

Zgodność z par. 53 (10) nr 2 rozporządzenia StVZO w połączeniu z par. 49a (7) rozporządzenia StVZO

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Tylne oznaczenie pojazdów do transportu ciężkiego i pojazdów długich

Szerokość

566 mm

Wysokość

132 mm

Materiał

Aluminium

Kolor

Żółty, Czerwony, Pomarańczowy

Konstrukcja

Znakowanie częściowe

Znak jakości

ECE 70.01