Tylne oznaczenie z naklejane

Rear marking film for trailers, semi-trailers
WARNMRK-ECE70-SEMI/TRAILER-SA-197X566MM

Nr art. 081244 812
EAN 4047376833463

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Naklejka do przyczep i naczep

Materiał odblaskowy oznaczenia jest zgodny z wymaganiami normy ECE 70


  • Kolor żółty: Typ II (odblask)

  • Kolor czerwony/pomarańczowy: Typ I (powierzchnia fluorescencyjna)
Uwaga

Naklejkę można umieszczać wyłącznie na stałych, sztywnych powierzchniach. Umieszczanie na plandekach jest zabronione

Zgodność z art. 53 (10) nr 2 rozporządzenia StVZO w połączeniu z art. 49a (7) rozporządzenia StVZO

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Tylne oznaczenie przyczepy i naczepy

Szerokość

566 mm

Wysokość

197 mm

Kolor

Żółty, Czerwony, Pomarańczowy

Konstrukcja

Znakowanie częściowe

Znak jakości

ECE 70