Tylne oznaczenie z naklejane
Rear marking film for truck/tractors
WARNMRK-ECE70-TR/TRACTOR-SA-132X566MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiał odblaskowy oznaczenia jest zgodny z wymaganiami normy ECE 70
- Kolor żółty: Typ II (odblask)
- Kolor czerwony/pomarańczowy: Typ I (powierzchnia fluorescencyjna)
Naklejkę można umieszczać wyłącznie na stałych, sztywnych powierzchniach. Umieszczanie na plandekach jest zabronione.
Zgodność z art. 53 (10) nr 2 rozporządzenia StVZO w połączeniu z art. 49a (7) rozporządzenia StVZO
Materiały dodatkowe(X)
Tylne oznaczenie pojazdów do transportu ciężkiego i pojazdów długich
Szerokość | 566 mm |
Wysokość | 132 mm |
Kolor | Żółty, Czerwony, Pomarańczowy |
Konstrukcja | Samoprzylepne |
Znak jakości | ECE 70 |