Uchwyt bezpiecznika Do bezpieczników płaskich bez pokrywy
UCHWYT BEZPIECZ. ATO Z KABLEM CZAR.1-20A
Nr art. 05554001
EAN 4011231455473
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | ATO |
Maks. natężenie prądu | 20 A |
Przekrój poprzeczny kabla | 1,3 mm² |
Długość kabla | 100 mm |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Palność | Samogasnące według normy UL94 V0 |
Kolor kabla | Czarny |