Uchwyt bezpiecznika Do bezpieczników płaskich z pokrywami
UCHWYT DO BEZP.PŁASK.MICRO2-Z POK.MAX30A
Nr art. 055540002
EAN 4056807915777
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | MICRO2 |
Maks. natężenie prądu | 30 A |
Przekrój poprzeczny kabla | 3,3 mm² |
Długość kabla | 140 mm |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Palność | Samogasnace |
Kolor kabla | Czerwony |