Uchwyt do bezpieczników płaskich ATO
UCHWYT BEZPIECZ. ATO Z KABLEM CZER.1-30A
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Samogasnące
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | ATO |
Maks. natężenie prądu | 30 A |
Przekrój poprzeczny kabla | 3.3 mm² |
Długość kabla | 100 mm |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Palność | Samogasnące według normy UL94 V0 |
Kolor kabla | Pomarańczowy |