Uchwyt do bezpieczników płaskich ATO

Uchwyt bezpiecznika płask.z osłoną
UCHWYT BEZPIECZ.ATO Z KAB.SZCZELNY 1-30A

Nr art. 0555974
EAN 4045727353929

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Inline design
  • Wersja zabezpieczona przed wodą rozbryzgową

  • Samogasnąca
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukcja

ATO

Maks. natężenie prądu

30 A

Przekrój poprzeczny kabla

3.3 mm²

Długość kabla

90 mm

Stopień ochrony IP

IP 67

Palność

Samogasnące według normy UL94 V0

Kolor kabla

Pomarańczowy