Uchwyt do bezpieczników płaskich ATO
Uchwyt bezpiecznika płask.z osłoną
UCHWYT BEZPIECZ.MINI Z KABLEM 30A
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wersja zabezpieczona przed wodą rozbryzgową
- Samogasnąca
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | MINI |
Maks. natężenie prądu | 30 A |
Przekrój poprzeczny kabla | 3.3 mm² |
Długość kabla | 95 mm |
Stopień ochrony IP | IP 67 |
Palność | Samogasnące według normy UL94 V0 |
Kolor kabla | Pomarańczowy |