Uchwyt Do butelek z pastą polerską
Uchwyt butelek z pastą polerską
UCHWYT NA POJEMNIKI Z POLITURA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do przechowywania maksymalnie czterech butelek 1 kg z pastą polerską
- Funkcja dozownika, gdy butelki są przechowywane do góry nogami
Może być montowany na ścianie.
Materiały dodatkowe(X)
Odpowiedni do kwadratowych otworów w płytach perforowanych, wózkach warsztatowych i systemach regałów ORSY1
Szerokość płyty podstawy | 495 mm |
Wysokość płyty podstawy | 120 mm |
Długość | 495 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!