Uchwyt do ciężarków klejonych na rolce 5 kg

UCHWYT NA CIĘŻARK. KLEJONE NA ROLCE-5KG

Nr art. 083014 990
EAN 4047376818835

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Możliwość montażu na stole i ścianie

Możliwość montażu na stole i ścianie


Gwarantuje przechowywanie w pobliżu miejsca pracy



Kompaktowa konstrukcja


  • Oszczędność miejsca i montaż w bezpośrednim pobliżu stanowiska pracy

  • Powierzchnia montażowa wynosi zaledwie 8 x 16 cm


Zamówienie i system


  • Koniec z szukaniem ciężarków

  • Brak odpadów podczas używania produktów z rolki

  • Szybka praca bez zbędnych komplikacji dzięki przechowywaniu przy stanowisku pracy


Zoptymalizowany karton z taśmą mierniczą na zewnątrz



Towary na rolce zabezpieczone w kartonie


Brak strat czasu z powodu długiego rozpakowywania



Konstrukcja z proszkową powłoką malarską do codziennego użytku w ciężkich warunkach warsztatowych



Odpowiednie do ciężarków cynkowych i stalowych na rolce (nr art. 083014 415 i 083014 735)



Dostarczane bez materiałów mocujących

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Stalowe ciężarki klejone do samochodów

CIEZ.KLEJ-FE-B19X3,8MM-1000X5G-ROLKA

Na rolce, do odcinania
x 1 szt.
Cynkowe ciężarki klejone do samochodów

CYNKOWE CIĘŻARKI KLEJ. NA TAŚMIE 5GX1000

Na rolce, do odcinania