Uchwyt do liny stalowej
Uchwyt do liny stalowej
ZACISK LINKI-HOLD-(1,5-2-2,5MM)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Możliwość regulacji bez użycia narzędzi
- Certyfikat Cradle to Cradle®
Gdy lina stalowa zostaje wprowadzona (zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałkę na uchwycie), uchwyt blokuje się w żądanym położeniu.
Materiały dodatkowe(X)
Dopuszczalne obciążenie | 0.7 kN |
Materiał | Znal |
Przeznaczone do liny o średnicy min./maks. | 1,5-2,5 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 20,600 g |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!