Uchwyt do paneli
Podnośnik do płyt rozwidlony
UCHWYT UNIWERSALNY DO PLYT
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bezpieczne mocowanie i duża żywotność
dzięki szczękom mocującym wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i powłoce z kauczuku wulkanizowanego.
Bez barw nalotowych
Powłoka kauczukowa zapobiega nalatywaniu barw ze szczęk na obrabiany przedmiot.
Praca bez wysiłku
Ergonomiczny uchwyt
Elastyczność
Kształt rozwidlony oznacza, że szczęki mocujące można umieścić na podnoszonej części z dowolnej strony lub od przodu.
Produkt nie jest przeznaczony do użytku wraz z dźwigami, podnośnikami i podobnymi urządzeniami
Materiały dodatkowe(X)
Do transportu płyt wiórowych, paneli drewnianych, blach, szkła, mebli, elementów mocujących
Min./maks. szerokość mocowania | 0-60 mm |
Maks. obciążenie ciężarem | 120 kg |
Długość | 240 mm |
Wysokość | 170 mm |
Szerokość | 150 mm |