Uchwyt do rur i drążków Typ 4

SPINKA TAPICERSKA 2-ELEM.-(D4,6-5/4.6-5)

Nr art. 0501167010

EAN 4046778490540

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uchwyt do rur i drążków Typ 4

Nr art. 0501167010

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Możliwość wielokrotnego montażu i demontażu na rurze, kształt bazowy: Nit rozprężny
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Od jednej do trzech rur lub drążków

Min./maks. średnica wierconego otworu

6,5-6,7 mm

Min. grubość zamocowania

0,5 mm

Kolor

Czarny

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

7703079822