Uchwyt do wałków malarskich Z dwuskładnikowym uchwytem

ZEBRA uchwyt do wałków malarskich
UCHWYT DO WAŁKA MALARSK.-2C-D8MM-W250MM
ZEBRA

Nr art. 0693013250
EAN 4065746288323

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uchwyt do wałków malarskich wykonany z ocynkowanej stali, o maksymalnej jakości

Praca bez wysiłku


  • Uchwyt dwuskładnikowy zapewnia wygodną i bezpieczną pracę bez zmęczenia
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min. szerokość wałka

250 mm

Maks. szerokość wałka

270 mm

Średnica drutu

8 mm

Długość

295 mm

Szerokość

250 mm