Uchwyt do wałków malarskich, ocynkowany

Uchwyt do wałków malarskich ocynkowany
UCHWYT DO WAŁKA D6 SZER.100MM

Nr art. 0693012191
EAN 4056807790435

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysokiej jakości uchwyt do wałków malarskich z ocynkowanym stalowym wspornikiem do wszystkich rolek z otworem 6 mm lub 8 mm.

Może być łączony z drążkiem teleskopowym


Otwór w uchwycie z tworzywa sztucznego umożliwia połączenie uchwytu do wałków malarskich z drążkiem teleskopowym, co umożliwia jego używanie w trudno dostępnych miejscach.



Wygodne użytkowanie


Ergonomiczny, wysokiej jakości uchwyt z tworzywa sztucznego

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min. szerokość wałka

4 cm

Maks. szerokość wałka

10 cm

Średnica drutu

6 mm

Długość

285 mm

Szerokość

100 mm