Uchwyt drewniany pilnika do karoserii

Drewniany uchwyt pilnika do karoserii

Nr art. 071461 730
EAN 4024835037075
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do brzeszczotów pilnika blacharskiego, długość 350 mm

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukcja

Półokrągłe

Szerokość blachy

31 mm

Długość (L1)

485 mm

Rozstaw otworów (L2)

325 mm

Wysokość (H1)

75 mm

Wysokość 2 (H2)

54 mm