Uchwyt montażowy 3D i adapter regulacyjny

Uchwyt montażowy 3D z adapterem regulacji
UCHWYTY MONTAŻOWE DYNAPRO-3D

Nr art. F134108956

EAN 9003012754818

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uchwyt montażowy 3D i adapter regulacyjny

Nr art. F134108956

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uchwyt montażowy z regulacją położenia frontu do prowadnicy Dynapro

Płynniejsza regulacja wysokości i nachylenia



Łatwa identyfikacja kierunku regulacji dzięki wyraźnym symbolom



Większy zakres zastosowań dzięki węższej konstrukcji uchwytu montażowego


Do szafek o szerokości min. 182 mm



Wysoki poziom stabilności


Możliwość stosowania do systemu Dynapro (maks. 70 kg)

Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Uchwyt montażowy i adapter regulacyjny przykręca się wkrętami ASSY ∅3,5 mm.

Materiał

Polioksymetylen

Regulacja wysokości

+3,5 mm

Regulacja na boki

+/- 1,5 mm

Regulacja nachylenia

+ 4 mm