Uchwyt montażowy 3D i adapter regulacyjny
Uchwyt montażowy 3D z odlew. cynku z adapt. regul.
UCHWYTY MONTAZOWE DYNAPRO ZEST.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Beznarzędziowa regulacja w 3 płaszczyznach
- Do szafek o przestrzeni do użytku co najmniej 224 mm
- Wysoka stabilność: Możliwość stosowania do systemu Dynapro (maks. 70 kg)
Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Uchwyt montażowy i adapter regulacyjny przykręca się wkrętami ASSY ∅3,5 mm
![]() | |
Materiał | Stal/odlew cynkowy/ tworzywo sztuczne |
Regulacja wysokości | +3,5 mm |
Regulacja na boki | +/- 1,5 mm |
Regulacja nachylenia | + 4 mm |