Uchwyt montażowy 4D z adapterem

Uchwyt montażowy 4D z adapterem regulacyjnym 2
UCHWYTY-MONTAŻOWE-DYNAPRO-4D
GRASS

Nr art. F134140569
EAN 9003012871560

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ulepszony uchwyt montażowy i adapter regulacyjny do prowadnicy Dynapro
  • Uchwyt montażowy z wbudowaną regulacją głębokości

  • Bardziej płynna regulacja wysokości i nachylenia

  • Czytelne symbole ułatwiają identyfikację kierunku regulacji

  • Wąska konstrukcja uchwytu montażowego pozwala na stosowanie węższych szuflad: Można stosować od korpusu o prześwicie od 182 mm

  • Wysoka stabilność: Możliwość stosowania również do prowadnic Dynapro klasy 70 kg
Uwaga

Regulator głębokości może być używany tylko z prowadnicami cichego domyku Dynapro.


Systemy Dynapro Tipmatic i Dynapro Tipmatic z cichym domykiem mają regulację głębokości zintegrowaną z modułem Tipmatic, w związku z czym w ich przypadku nie wolno regulować głębokości za pomocą uchwytu montażowego.

Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Uchwyt montażowy i adapter regulacyjny do montażu wkrętami ASSY ∅ 3,5 mm

Materiał

Polioksymetylen

Regulacja wysokości

+3,5 mm

Regulacja na boki

+/- 1,5 mm

Regulacja nachylenia

+ 4 mm

Można używać do suwaka

Dynapro