Uchwyt na drążek meblowy do wieszaków, owalny

Owalny uchwyt na drążek do wieszaków
UCHWYT-DRĄŻKA-OWAL-(CR)

Nr art. 06835512

EAN 4024835801638

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uchwyt na drążek meblowy do wieszaków, owalny

Nr art. 06835512
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
Uwaga

Długość drążka meblowego do wieszaków = wewnętrzny rozmiar szafy - 9 mm

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Znal

Powłoka

Chromowane

Długość

53 mm

Szerokość

20,5 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Owalny drążek meblowy do wieszaków

DRĄŻEK-OWAL-(CR)-1200MM

Przekrój owalny, niewidoczne zgrzewy.
x 5 szt.
Owalny drążek meblowy do wieszaków

DRĄŻEK-OWAL-(CR)-2500MM

Przekrój owalny, niewidoczne zgrzewy.