Uchwyt na drążek meblowy do wieszaków, owalny
Owalny uchwyt drążka do wieszaków, moc. pod półką
UCHWYT-DRĄŻKA-OWAL-ZD-(NI)-(SCR-6X25)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Długość drążka meblowego do wieszaków = wewnętrzny rozmiar szafy - 13 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Użyć dostarczonych śrub M6 × 25 do przykręcenia pod półką
Materiał | Znal |
Powłoka | Niklowana |
Długość | 64,5 mm |
Szerokość | 20,5 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!