Uchwyt na drążek meblowy do wieszaków, owalny, z trzpieniem

Owalny uchwyt z trzpieniem na drążek do wieszaków
MOCOWANIE RURY OWAL.N.WIESZAK.WCISK.

Nr art. 0683551001

EAN 4038898818922

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uchwyt na drążek meblowy do wieszaków, owalny, z trzpieniem

Nr art. 0683551001

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Prosty montaż — wystarczy wcisnąć
Uwaga

Długość drążka meblowego do wieszaków = wewnętrzny rozmiar szafy - 7 mm

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Do montażu zaleca się użyć wkrętów Assy o średnicy 3,5 mm

Materiał

Znal

Powłoka

Niklowana

Długość

39,2 mm

Szerokość

18,5 mm

Wysokość

12 mm

Średnica czopu

5 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Owalny drążek meblowy do wieszaków

DRĄŻEK-OWAL-(NI)-1200MM

Przekrój owalny, niewidoczne zgrzewy.
Owalny drążek meblowy do wieszaków

DRĄŻEK-OWAL-(CR)-1200MM

Przekrój owalny, niewidoczne zgrzewy.
x 5 szt.
Owalny drążek meblowy do wieszaków

DRĄŻEK-OWAL-(CR)-2500MM

Przekrój owalny, niewidoczne zgrzewy.
Owalny drążek meblowy do wieszaków

DRĄŻEK-OWAL-(NI)-DL.2500MM

Przekrój owalny, niewidoczne zgrzewy.