Uchwyt na identyfikator dostępu
Etui na kartę ID z zamkiem
IDENTYFIKATOR MODYF
Nr art. M437184999
EAN 4251012109762
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Etui na kartę ID z trwałym mocowaniem na rozwijanym sznurku
- Zagłębienie na kciuk ułatwiające wyciąganie
- Mechanizm zwijający
- Wielkość 85 x 54 mm
- Sznurek wyciągany na długość 60 cm
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Przezroczysty |
Długość | 85 mm |
Szerokość | 54 mm |
Długość sznurka | 60 cm |
Rozmiar | JEDEN ROZMIAR |
Materiał | Poliwęglan 100% |
Instrukcje ostrożności | Nie myć |
Ilość części | 1 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 20,000 g |