Uchwyt na młotek
Uchwyt na młotek
UCHWYT DO MŁOTKA 110X70X160MM
Nr art. 0715930230
EAN 4046777992076
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Elastyczna taśma na długopisy i małe wkrętaki po zewnętrznej stronie
- Pętla do pasa i uchwyt na młotek wykonane z wysokiej jakości poliestru (1680 den)
Narzędzia widoczne na zdjęciu nie wchodzą w zakres dostawy.
Materiały dodatkowe(X)
Długość x szerokość x wysokość (L x B x H) | 110 x 70 x 160 mm |
Do szerokości taśmy | 70 mm |
Materiał | PES – poliester |
Kolor | Czarny, Szary |
Masa produktu (jednej sztuki) | 92,000 g |
Maks. obciążalność | 3 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!