Uchwyt na szczypce

Uchwyt na szczypce mocowany na zaczepach

Nr art. 0960050182

EAN 4052712130144

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uchwyt na szczypce

Nr art. 0960050182
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
Do kwadratowych otworów w płytach perforowanych, wózki warsztatowe i system regałowy ORSY1
  • 3 uchwyty do przechowywania szczypiec

  • Szeroka płyta podstawy

  • 2 zaczepy
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Głębokość

175 mm

Średnica haka

6 mm

Szerokość płyty podstawy

60 mm

Wysokość płyty podstawy

60 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zacisk mocujący

BLOKADA DO UCHWYTÓW DO TABLIC PERF.

Do mocowania haków, schowków i uchwytów narzędzi do prostokątnego systemu panelowego
x 10 szt.