Uchwyt na wiertarko-wkrętarkę, duży
Uchwyt na wiertarkę, duży
KABURA NA WKRĘTARKĘ 170X110X290MM
Nr art. 0715930228
EAN 4046777991987
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Nadaje się dla osób prawo- i leworęcznych
- Pas bezpieczeństwa z napą
- Zewnętrzna kieszeń na wkrętaki, noże i szczypce wykonana ze skóry
- Gumowe taśmy na 5 bitów i końcówek
- Dwie gumowe taśmy – do uchwytu do bitów oraz na długopisy i małe wkrętaki
- Wykonana z wysokiej jakości poliestru (1680 den) z welurowymi wykończeniami w miejscach kontaktu z ciałem
Narzędzia widoczne na zdjęciu nie wchodzą w skład zestawu.
Materiały dodatkowe(X)
Długość x szerokość x wysokość (L x B x H) | 170 x 110 x 290 mm |
Do szerokości taśmy | 70 mm |
Materiał | Poliester/skóra |
Kolor | Czarny, Szary |
Masa produktu (jednej sztuki) | 169,000 g |
Maks. obciążalność | 4 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!