Uchwyt narzędzia

Uchwyt narzędzia
LISTWA-MAGNET-Z-UCHWYTEM-360MM

Nr art. 0714937130

EAN 4052703296880

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uchwyt narzędzia

Nr art. 0714937130
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
Pozwala utrzymać najważniejsze narzędzia do obsługi opon pod ręką.

4 mocne magnesy o sile przytrzymującej do 5 kg zapewniające elastyczność użytkowania


Doskonałe rozwiązanie do mocowania do podestów lub skrzynek narzędziowych



Utrzymuje niezbędne narzędzia pod ręką w miejscu pracy


Np. wkrętaki pneumatyczne, klucze dynamometryczne oraz do czterech nasadek kluczy



Mocowanie powlekane zanurzeniowo zapewnia ochronę


i bezpieczne przechowywanie narzędzi



Trwałość i wytrzymałość


  • Konstrukcja z blachy stalowej o grubości 1,6 mm

  • Powierzchnia lakierowana proszkowo w kolorze czarnym
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość (B)

102 mm

Materiał

Stal

Wysokość (H)

395 mm

Grubość materiału

1,6 mm

Głębokość (B1)

117 mm