Uchwyt oznaczenia z otworami podłużnymi
ŁĄCZNIKI BLASZANE -9X40-A2-L140MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Do montowania oznaczeń, tabliczek, tablic rozdzielczych itp. (w połączeniu z pętlami mocującymi i uchwytami oznaczeń)
Materiał | Stal szlachetna A2, 1.4301 |
Grubość materiału | 2 mm |
Długość | 140 mm |
Szerokość otworu podłużnego | 9 mm |
Długość otworu podłużnego | 40 mm |
Min./maks. rozstaw otworów | 60-80 mm |