Uchwyt strzemieniowy

Uchwyt łukowy, plastikowy
UCHWYT-MEBLOWY-R7023-GREY-10X64MM

Nr art. 0685335001

EAN 4011231589550

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uchwyt strzemieniowy

Nr art. 0685335001

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Tworzywo sztuczne

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Polistyren - PS

Kolor

Szary betonowy RAL 7023

Długość (L)

74 mm

Wysokość (H)

29 mm

Średnica (D)

10 mm

Wymiar pomiędzy osiami (A)

64 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
ASSY® 3.0 Wkręt do tylnego panelu

WKRĘT-ASSY-PŁASKI-Ł-AW20-A2K-4X45/42

Przykręcanie paneli tylnych lub cienkich materiałów wiórowych do drewna.
x 500 szt.