Uchwyt szafki Typ B

Uchwyt szafki, typ B
UCHWYT-DO-SKRZYNI-ST-(OC)-100X35MM

Nr art. 0688401925

EAN 4048539653997

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uchwyt szafki Typ B

Nr art. 0688401925

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do przykręcenia
Uwaga

Do montażu na drewnianych powierzchniach można stosować np. wkręty ASSY z łbem wpuszczanym ∅ 2,4 mm.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do użytku na stalowych, aluminiowych i drewnianych powierzchniach.

Konstrukcja

Do przykręcenia

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Długość (A)

100 mm

Szerokość (B)

35 mm

Długość uchwytu

91 mm