Uchwyt szafki Typ C
Uchwyt szafki, typ C
UCHWYT DO SKRZYNI -140X90MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do montażu na drewnianych powierzchniach. Można użyć np. wkrętów ASSY z łbem wpuszczanym o średnicy 5 mm.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Doskonale nadaje się do użytku na drewnianych powierzchniach.
![]() | |
Konstrukcja | Do osadzania |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |
Długość (A) | 140 mm |
Szerokość (B) | 90 mm |
Wysokość | 12 mm |
Długość x szerokość x głębokość otworu frezowanego | 117 x 75 x 10,5 mm |
Grubość materiału | 1,75 mm |