Uchwyt strzemieniowy
Uchwyt łukowy, stal nierdzewna
UCHWYT-MEBLOWY-A2-106X35X10MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Struktura powierzchni | Szczotkowane |
Długość (L) | 106 mm |
Wysokość (H) | 35 mm |
Średnica (D) | 10 mm |
Wymiar pomiędzy osiami (A) | 96 mm |
Rodzaj gwintu | M |
Średnica gwintu | 4 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 10 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!