Uchwyt uniwersalny, magnetyczny

Uchwyt uniwersalny E 6.3 (1/4), magnet. szybkowym.
UCHWYT-DO-BITÓW-MAGN-1/4X1/4ZO-L60MM

Nr art. 0614176753
EAN 4062856267736

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uchwyt szybkomocujący i magnes trwały

Niezwykle szybka wymiana narzędzia


Delikatne popchnięcie tulei zaciskowej do przodu powoduje zwolnienie mechanizmu blokującego.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

E 6,3 (1/4 cala)

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Rozmiar nasadki

1/4 inch

Rodzaj napędu

Wewnętrzne gniazdo sześciokątne

Średnica tulei (D)

14 mm

Długość ostrza (L1)

25 mm

Długość (L)

60 mm