Uchwyt w kształcie litery T 3/4"
Uchwyt w kształcie litery T 3/4 cala
POKRETLO 3/4 L=430MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Uchwyt przesuwny: blokada kulkowa
- Powierzchnia: wykończenie chromowane
- Zastosowanie: uchwyt w kształcie litery T lub L
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | 3/4 cala |
Powłoka | Chromowane |
Materiał | Stal |
Normy | ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122 |
Długość (L1) | 450 mm |
Wysokość łba (B1) | 38 mm |
Szerokość główki (A) | 37,5 mm |
Średnica uchwytu (D) | 20 mm |