Uchwyt w kształcie litery T, końcówka boczna TX
Wkrętak z uchw. w kszt. lit. T, TX, z końc. boczną
KLUCZ T-OWY ZEBRA WEW.TX.30X200
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zintegrowana końcówka boczna
- Do dokręcania i odkręcania połączeń bez użycia siły.
- Szczególnie do połączeń zardzewiałych i zakleszczonych.
Wysokiej jakości ostrze
- Ostrze sześciokątne matowe, chromowane, optymalnie chronione przed korozją i zapewniające długi czas eksploatacji.
- Wysokiej jakości stal specjalna zapewnia optymalne zrównoważenie elastyczności i odporności na zużycie.
Uchwyt wieloelementowy składający się z litego rdzenia i miękkiej powłoki zewnętrznej
- Niezwykle odporne na poślizg specjalne tworzywo sztuczne w kolorze czarnym zapewnia maksymalne przenoszenie momentu obrotowego.
- Lity rdzeń i miękka powłoka zewnętrzna zapewniają sztywność oraz pewny chwyt.
- Ergonomiczny uchwyt umożliwia wygodną pracę bez wysiłku.
- Zintegrowany otwór ułatwia przechowywanie na stelażu do narzędzi.
Końcówka Black Point
Większy moment dokręcania i precyzyjne dopasowanie
Ostrze jednoelementowe
Odporność nawet na największe obciążenia
Końcówka: Do gniazd TX
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | TX30 |
Długość (L1) | 235 mm |
Długość ostrza (L2) | 200 mm |
Długość końcówki od strony śrubokręta (B2) | 17 mm |
Szerokość uchwytu (T) | 35 mm |
Długość ostrza w calach (A) | 8 in |
Szerokość uchwytu x długość x długość końcówki bocznej (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |
Powłoka | Chromowana |