Uchwyt w kształcie litery U
Uchwyt w kształcie litery U
HAK DO SZCZYPIEC 30MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szeroka płyta podstawy
- 2 zaczepy
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 40 mm |
Głębokość | 25 mm |
Średnica haka | 4 mm |
Szerokość płyty podstawy | 58 mm |
Wysokość płyty podstawy | 60 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!