Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym
Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym
UCHWYT WIERT.Z KLUCZ.5/8-16 (3-16MM
Nr art. 0692158162
EAN 4024835154437
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Mocowanie nie pasuje do wszystkich uchwytów wiertarskich.
Dlatego dla bezpieczeństwa należy zmierzyć wrzeciono uchwytu wiertarskiego:
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Materiały dodatkowe(X)
Typ uchwytu wiertarskiego | Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym |
Oprawa uchwytu wiertarskiego | 5/8 cala x 16 UNF |
Zakres uchwytu | 3-16 mm |
Przeznaczony do obrotu w lewo | Nie |
Przeznaczone do pracy z udarem | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!