Uchwyt z przegubem 1/4”
Klucz przegubowy z grzechotką 1/4 cala
POKRETLO Z PRZEGUBEM 1/4 -150 MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Złącze: możliwość zatrzymania obracanej o 180° główki w każdym żądanym położeniu
- Konstrukcja: wykończenie chromowane, polerowane
- Przegub 180° zapewniający prawidłowe, elastyczne działanie, nawet w ciasnych miejscach
- Mocne dokręcanie
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
Długość (L) | 150 mm |
Średnica uchwytu (A) | 13 mm |
Szerokość główki (B1) | 12 mm |
Szerokość główki (obróconej) (B2) | 22,5 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 122,800 g |