Udarowe wiertło koronowe DUO-S z trzonkiem cylindrycznym

Wiertło udarowe DUO-S z trzonkiem cylindrycznym
ZEBRA

Nr art. 0637208012
EAN 4050641971227

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysoce wydajne udarowe wiertło koronowe z funkcjami wierteł udarowych.

Bardzo dokładne wiercenie


Kieł centrujący o wyjątkowych właściwościach centrujących



Odporność na udar, bardzo wysoka wytrzymałość i możliwość używania nawet do najtrudniejszych zastosowań


  • Najnowocześniejsze utwardzanie próżniowe

  • Bardzo sprężysta końcówka z węglika spiekanego

  • Optymalne lutowanie przy użyciu technologii wysokiej próżni, odporne na temperaturę do 1100°C

  • Specjalnie hartowany i odpuszczany trzonek mocujący

  • Głowica wiertła o wysokiej wytrzymałości, taki sam materiał trzonka jak wiertło udarowe


Szybki postęp wiercenia


  • Agresywnie szlifowana płytka z węglika spiekanego

  • Wielospiralny przenośnik o dużej objętości


Nadaje się do wiercenia obrotowego i udarowego


Specjalna geometria końcówki z węglika spiekanego



Testowane przez PGM


Można używać do wiercenia otworów do połączeń kotwowych, które podlegają zatwierdzeniu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wiercenie udarowe w betonie, murze, cegle silikatowej i w kamieniu naturalnym. Również do wiercenia obrotowego w ceramice i marmurze. Można używać w wiertarkach udarowych i obrotowych, jak również w młotowiertarkach z adapterem uchwytu wiertarskiego.

Średnica (Ø)

8 mm

Długość

120 mm

Długość robocza

80 mm

Średnica chwytu

8 mm

Mocowanie od strony maszyny

Chwyt cylindryczny

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

3 na 4 punkty