Układ mocujący, uniwersalny
Uniwersalny system mocujący ze szczękami
SZYNA SYSTEMOWA 1028MM Z 6 UCHWYTAMI
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Układ mocujący do różnych szerokości mocowania
Szczęki mocujące można przesunąć w dowolne położenie wzdłuż profilu szyny i zablokować w tym położeniu
Duża nośność
Maksymalne obciążenie na parę szczęk mocujących: 8 kg, obciążenie statyczne
Indywidualnie rozszerzane
Pary szczęk mocujących można zakupić osobno Szyny profilowe mogą być montowane na przylegających końcach
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 1028 mm |
Ilość par szczęk zaciskowych | 6 szt |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!